Siemens
  • Leistungsschalter
  • Baugröße S00
  • Für Starterkombination
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Kurzschlussschutz: 208 A
  • Schraubanschluss
  • Standardschaltvermögen
Einloggen und Bewertung schreiben

Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2311-4AC10

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101454
EAN: 4011209714533
UVP: 102,00
71,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm
Passendes Zubehör
Hilfsschalter querliegend Siemens SIRIUS 3RV2901-1E
1
Hilfsschalter querliegend, für Leistungsschalter, Baugröße: S00/S0, 1 x Öffner/Schließer, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101382
UVP: 13,90
9,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Unterspannungsauslöser Siemens SIRIUS 3RV2902-1AP0
Unterspannungsauslöser für Leistungsschalter, 230 V AC/50 Hz, 240 V AC/60 Hz, Baugröße: S00/S0, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101414
UVP: 41,90
29,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-30 % UVP: 3,83
2,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-30 % UVP: 4,86
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 6,36
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-30 % UVP: 8,04
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschienen 35 mm zuklappen
Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2018-1AP01
Leistungsschütz, Baugröße S00, AC-3, 7,5 kW/400 V, Hilfskontakt: 1 x Schließer, Steuerspannung: 230 V AC 50/60 Hz, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101311
UVP: 69,70
48,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2018-1AP02
Leistungsschütz, Baugröße S00, AC-3, 7,5 kW/400 V, Hilfskontakt: 1 x Öffner, Steuerspannung: 230 V AC 50/60 Hz, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101312
UVP: 69,70
48,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2018-1BB41
Leistungsschütz, Baugröße S00, AC-3, 7,5 kW/400 V, Hilfskontakt: 1 x Schließer, Steuerspannung: 24 V DC, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101313
UVP: 112,00
78,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2018-1BB42
Leistungsschütz, Baugröße S00, AC-3, 7,5 kW/400 V, Hilfskontakt: 1 x Öffner, Steuerspannung: 24 V DC, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101314
UVP: 112,00
78,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2018-2AP01
Leistungsschütz, Baugröße S00, AC-3, 7,5 kW/400 V, Hilfskontakt: 1 x Schließer, Steuerspannung: 230 V AC 50/60 Hz, Federzuganschluss
Artikelnummer: 105621
UVP: 69,70
48,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2018-2AP02
Leistungsschütz, Baugröße S00, AC-3, 7,5 kW/400 V, Hilfskontakt: 1 x Öffner, Steuerspannung: 230 V AC 50/60 Hz, Federzuganschluss
Artikelnummer: 105622
UVP: 69,70
48,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2018-2BB41
Leistungsschütz, Baugröße S00, AC-3, 7,5 kW/400 V, Hilfskontakt: 1 x Schließer, Steuerspannung: 24 V DC, Federzuganschluss
Artikelnummer: 105623
UVP: 112,00
78,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2018-2BB42
Leistungsschütz, Baugröße S00, AC-3, 7,5 kW/400 V, Hilfskontakt: 1 x Öffner, Steuerspannung: 24 V DC, Federzuganschluss
Artikelnummer: 105624
UVP: 112,00
78,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
SIRIUS S00 Leistungsschütze (7,5 kW) zuklappen
Verbindungsbaustein Siemens SIRIUS 3RA1921-1DA00
Verbindungsbaustein, Elektrisch und mechanisch, Für 3RV und 3RT, AC- und DC-Betätigung, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101462
UVP: 8,86
6,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Verbindungsbaustein Siemens SIRIUS 3RA2921-1BA00
Verbindungsbaustein, Elektrisch und mechanisch, Für 3RV und 3RT/Sanftstarter 3RW3/Halbleiterschütz 3RF34, DC-Betätigung, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101465
UVP: 9,60
6,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIRIUS S00 Verbindungsbausteine zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Leistungsschalter für Starterkombinationen
3
S00

Elektrische Daten

690 V
16 A
6 kV

Mechanische Daten

45 mm
97 mm
96 mm
100000 Zyklen
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

UL
CE
GOST
VDE
DNV GL

Klassifizierung

27-37-04-01
27-37-04-01
27-37-04-01
EC000074
85362090

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2311-4AC10
Der SIRIUS Leistungsschalter 3RV2311-4AC10 von Siemens in der Baugröße S00 ist ein kompakter, strombegrenzender Leistungsschalter für Verbraucherabzweige bis 7,5 kW bei AC-3/400 V. Dank seines Kurzschlussschutzes von 208 A und dem Bemessungsstrom von 16 A ist der Leistungsschalter 3RV2311-4AC10 optimal für die Absicherung von Starterkombinationen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen