• Wasserdichtes Leitfähigkeits-Messgerät
  • Mit Graphit-Messzelle (Ø 12 mm/2-polig)
  • Funktion: Messung von Leitfähigkeit/Salinität/TDS
  • Messbereich: 0...2.000 µS cm - 0...100 mS/cm - 0...2.000 mg/l - 0...50 g/kg h
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Material Fühler: V4A
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Kabellänge: 1,2 m

Leitfähigkeitsmessgerät Senseca ECO522-L01 486758

Artikelnummer: 110695
EAN: 4058175718059
Passendes Zubehör
Technische Daten

Leitfähigkeitsmessgerät

Leitfähigkeitsmessung
Salinitätsmessung
TDS-Messung

Graphit-Messzelle

12 mm

0...2000 μS/cm
0...100 mS/cm
0...2000 mg/l
0...50 g/kg

Batterien 2 x AA

ABS

-20 °C

50 °C

IP65
IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leitfähigkeitsmessgerät Senseca ECO522-L01 486758
Das wasserdichte Leitfähigkeits-Messgerät ECO522-L01 486758 von Senseca ist ein Handmessgerät und misst die Leitfähigkeit in einem Bereich von 0 bis 2.000 µS cm und 0 bis 100 mS/cm, die Salinität von 0 bis 2.000 mg/l und TDS von 0 bis 50 g/kg h. Es ist für Messungen z.B. in Laboren, der Qualitätssicherung, der Aquaristik sowie in Reinigungs-, Kühl- oder Schmierprozesse geeignet. Das Leitfähigkeits-Messgerät verfügt über eine 3-zeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und wird mit zwei AA-Batterien betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Die Graphit-Messzelle mit einem Durchmesser von 12 mm ist ein 2-Leiter und mit dem Universal-Themometer ECO522-L01 486758 über ein 1,2 m langes Silikonkabel fest verbunden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0