Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2101 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Leuchtdrucktaster (tastend)
  • Komplettgerät mit Kontakt und Halter
  • 1 x Öffner/Schließer
  • flach
  • LED-Element universell
  • mit glatter Linse
  • Betriebsspannung: 24 V AC/DC
  • Farbe: weiß
  • Schutzart: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Einbaudurchmesser: 22,5 mm
  • Material: Metall
  • Anschluss: Schraubklemmen
Einloggen und Bewertung schreiben

Leuchtdrucktaste Komplettgerät Schneider Electric Harmony XB4BW31B5

Artikelnummer: 109883
EAN: 3389110892031
-35 % UVP: 37,20
24,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Technische Daten

Leuchtdrucktaste (flach)

tastend

Harmony

weiß

keine

rund

Schraubmontage

ja

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)/LED

24 V AC/DC

22,5 mm

nein

Schraubklemmen

2 x 1,5 mm²

Metall

Metall

-40 °C

70 °C

IP67
IP66
IP69K
IP69

UL
CE
GL
BUREAU VERITAS
CSA
RINA
IEC 60947
DNV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leuchtdrucktaste Komplettgerät Schneider Electric Harmony XB4BW31B5
Das Komplettgerät Harmony XB4BW31B5 von Schneiner Electric beinhaltet eine Leuchtdrucktaste mit weißem Betätigungsfeld, einen Halter, ein LED-Element (universell) und ein Kontaktelement (1 x Öffner/Schließer). Der Taster hat einen Einbaudurchmesser von 22,5 mm sowie ein Gehäuse aus Metall und ist einfach zu montieren. Das Drucktastenkomplettgerät XB4BW31B5 mit einer Betriebsspannung von 24 V AC/DC erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0