Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Wenn Sie sich bereits auskennen und wissen, was Sie wollen:
Falls Sie lieber wünschen, direkt beraten zu werden:
„Nur schalten" war gestern. Die Siemens LOGO! 9 ist die Antwort auf die steigenden Anforderungen an Vernetzung, Visualisierung und Sicherheit in der Kleinautomatisierung.
Zum 30-jährigen Jubiläum der beliebten LOGO! Kleinsteuerungen von Siemens erscheint jetzt mit LOGO! 9 die neueste Generation für noch vielfältigere Anwendungen. Wie die Vorgängerserien eignet sich auch LOGO! 9 für die einfache Umsetzung alltäglicher Automatisierungsaufgaben und Standalone Anwendungen. Dabei bleiben die bewährten LOGO! Stärken erhalten, während zahlreiche neue Funktionen den Anwendungsspielraum erweitern.
"Everyday Automation" hat sich weiterentwickelt – mit den neuen Features der LOGO! 9 erfüllen Sie steigende industrielle Anforderungen:
Die LOGO! 9 verbindet erstmals die Rechenleistung und Sicherheitsstandards größerer Systeme mit der gewohnten Einfachheit und Kosteneffizienz eines Logikmoduls. Freuen Sie sich auf mehr Power, mehr Flexibilität und mehr Automatisierung.
Jetzt bestellen
LOGO! 9 perfektioniert Vernetzung, Visualisierung und Sicherheit.
Die LOGO! 9 ist der erste große Generationswechsel seit 11 Jahren. Hier die wichtigsten Verbesserungen auf einen Blick:
| Merkmal | LOGO! 8.4 | LOGO! 9 |
|---|---|---|
| Visualisierung & Bedienung | ||
| Farb-Touchdisplay direkt im Basismodul | Farb-Touchdisplay direkt im Basismodul | |
| LOGO! TDE (externes Display) | größeres Farb-Touchdisplay | |
| Engineering | ||
| Web-Preview / Simulation integriert | ||
| Unterstützte Web Editor Plattform | Windows | Windows, macOS, Linux |
| Programm + Web in einem Projekt | ||
| All-in-one Download (Plug & Play) | ||
| Leistung & I/O-Kapazität | ||
| Funktionsblöcke | 400 | 800 |
| Digitale Eingänge (max.) | 24 | 64 |
| Digitale Ausgänge (max.) | 20 | 60 |
| Analoge Eingänge / Ausgänge (max.) | 8 AE / 4 AA | 16 AE / 16 AA |
| Analogauflösung | 1.000 | 1.000 / 4.095 / 10.000 |
| Gleitkommazahl Support (32-bit) | −3,40E38 … 3,40E38 | |
| Sicherheit & Compliance | ||
| Sicherheitsfunktionen im Standard (Secure Boot) | ||
| Verschlüsselte LOGO! zu LOGO! Kommunikation | ||
| Benutzer Management / Rollenmodell (UMAC) | 4 Rollen | |
| EU Cyber Resilience Act (CRA) konform | (Zertifizierung voraussichtlich ab Sep. 27) |
|
Dank der erweiterten I/O-Kapazität und bis zu 800 Funktionsblöcken lassen sich mit der LOGO! 9 umfangreichere Automatisierungsaufgaben innerhalb eines Systems realisieren. Dadurch kann der Bedarf an zusätzlichen Steuergeräten reduziert werden, was Systemkomplexität, Verdrahtungsaufwand und Inbetriebnahmezeit verringert. Dieser Vorteil zahlt sich in vielen Anwendungen aus.
Sie wünschen sich schnellere Anwendungslösungen? Siemens stellt fertige Applikationsbeispiele mit vorprogrammierten Lösungen bereit. Auf diese Weise müssen Sie Ihr Programm nicht von Grund auf selbst schreiben.
Bei Automation24 können Sie neben den modular erweiterbaren LOGO! 9 Basismodulen, dem 4,3" LOGO! TDE (Farb- Touchdisplay) auch die passenden Erweiterungsmodule sowie die LOGO! Soft Comfort V9 Software aus dem Bereich LOGO! Kleinsteuerungen aus einer Hand beziehen.
Um Ihnen frühzeitig einen schnellen Einstieg zu ermöglichen und gleichzeitig das Portfolio planbar zu erweitern, erfolgt die Markteinführung in zwei Lieferstufen.
Schöpfen Sie die volle I/O-Kapazität der LOGO! 9 aus.
LOGO! 9 Basismodule (mit und ohne Display)
Neues LOGO! Textdisplay
Erweiterungsmodule
Engineering
Zusätzliche digitale Erweiterungsmodule:
Zusätzliche analoge Erweiterungsmodule:
Praktisch: Die LOGO! 9 lässt sich auch mit älteren Kommunikationsmodulen kombinieren, da diese vollständig kompatibel sind. Dies gilt allerdings nicht für Erweiterungsmodule früherer LOGO! Serien.
Mit LOGO! Soft Comfort V9 programmieren, simulieren und visualisieren Sie Ihre Anwendungen erstmals plattformübergreifend unter Windows, macOS sowie Linux und gewinnen so zusätzliche Flexibilität in modernen Engineering-Umgebungen.
Das Zusammenspiel aus Basis-, Erweiterungs- und Kommunikationsmodulen sowie der Integration von z. B. HMI Panels ermöglicht den Aufbau eines leistungsfähigen sowie durchgängigen Netzwerks. Ideal für skalierbare Automatisierungslösungen von einfachen Steuerungsaufgaben bis hin zu vernetzten Anwendungen.
Mit der LOGO! 9 laufen Sie dem Wandel nicht hinterher, sondern Sie liefern die passende Antwort!
LOGO! 9 von Siemens verbindet klassische LOGO! Stärken mit mehr Leistung, einem modernen Bedienkonzept, einem effizienten und flexiblen Engineering sowie mehr Sicherheit.
In der Kategorie Steuerungstechnik finden Sie bei Automation24 zahlreiche Module, mit denen Sie ihr eigenes LOGO! Netzwerk aufbauen können, um Ihre alltäglichen Automatisierungsprojekte einfach und zuverlässig zu realisieren. Profitieren Sie von bewährter Siemens-Qualität zu herausragenden Preisen und einer schnellen Lieferfähigkeit – bei Lagerverfügbarkeit innerhalb von 24 Stunden.
|
Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Nehmen Sie gerne Kontakt zu unserem kompetenten Automation24-Kundensupport auf – wir helfen Ihnen gerne weiter! |
Wählen Sie jetzt Ihre LOGO! 9-Komponenten:
Sie haben noch technische Fragen?