• Einbausteckverbinder
  • Flanschbuchse M12
  • Vorderwandmontage
  • K-kodiert
  • Schraubanschluss
  • 5-polig
  • 5 x 1,5 mm²
  • Kabellänge: 0,5 m
  • Betriebsspannung: 630 V AC/DC
  • Betriebsstrom je Kontakt: 12 A
  • Schutzart: IP65/67
  • Kabelverschraubung: Flansch

M12 Einbaubuchse Murrelektronik 7000-P3291-9880050

Artikelnummer: 107133
EAN: 4048879773881
Passendes Zubehör
Technische Daten

Flansch

5

K

gerade

12 A

630 V AC/DC

1,5 mm²

8...10 mm

Schraubanschluss

FKM

Messing, vernickelt

Messing, vernickelt

-25 °C

85 °C

IP65/IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Einbaubuchse Murrelektronik 7000-P3291-9880050
Der 5-polige Einbausteckverbinder 7000-P3291-9880050 von Murrelektronik mit einer M12 Flanschbuchse kann dank des bewährten Anschlusses leicht eingesetzt werden und ist für die Vorderwandmontage vorgesehen. Der Betriebsstrom beträgt 12 A und die Betriebsspannung 630 V AC/DC. Die hohe Schutzart IP65/67 des K-kodierten Einbausteckverbinders 7000-P3291-9880050 ermöglicht den Einsatz in der Verpackungs- und Handlingstechnik, im Sondermaschinenbau oder in der Fabrikautomation.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0