• Einbausteckverbinder
  • Flanschbuchse M12
  • T-kodiert
  • Schraubanschluss
  • 4-polig
  • 4 x 1,5 mm²
  • Kabellänge: 0,5 m
  • Betriebsspannung: 63 V AC/DC
  • Betriebsstrom je Kontakt: 12 A
  • Schutzart: IP65/IP67 montiert
  • Kabelverschraubung: Flansch

M12 Einbaubuchse Murrelektronik 7000-P7291-9440050

Artikelnummer: 107127
EAN: 4048879909082
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einbaubuchse M12

4

T

gerade

12 A

63 V AC/DC

1,5 mm²

8...10 mm

Schraubanschluss

PA

-40 °C

85 °C

IP65/IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Einbaubuchse Murrelektronik 7000-P7291-9440050
Der 4-polige Einbausteckverbinder 7000-P7291-9440050 von Murrelektronik mit einer M12 Flanschbuchse kann dank des bewährten Anschlusses mit einer Kabelverschraubung leicht in Betrieb genommen werden. Der Betriebsstrom und die Betriebsspannung betragen 12 A und 63 V AC/DC. Die hohe Schutzart IP65 bzw. IP67 im montiertem Zustand ermöglicht den Einsatz des T-kodierten Einbausteckverbinders 7000-P7291-9440050 in der Verpackungs- und Handlingstechnik, im Sondermaschinenbau oder in der Fabrikautomation.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0