Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

M12 Einbaustecker PHOENIX 1408451 - SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5

Artikelnummer: 103062
EAN: 4046356828505
  • Einbausteckverbinder
  • Stecker M12
  • 4-polig
  • A-kodiert
  • Vorderwandmontage
  • M20 x 1,5
  • Einzellitzen: 4 x 0,34
  • Kabellänge: 0,5 m
-32 % UVP: 19,60
13,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

M12 Einbaustecker
4
A
nein

Elektrische Daten

4 A
250 V AC/DC

Mechanische Daten

0,34 mm²
0,34 mm²
Vorwandmontage M20 x 1,5
FKM
Messing, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-25 °C
80 °C
IP67/IP69K

Weitere Informationen

cULus

Klassifizierung

27-14-34-23
85444290

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Einbaustecker PHOENIX 1408451 - SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5
Der 4-polige M12 Einbaustecker 1408451 - SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5 von PHOENIX CONTACT ist für Vorderwandmontage gedacht und hat einen Gewinde von M20 x 1,5. Für eine einfache Verdrahtung sind an dem M12 Einbaustecker1408451 - SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5 bereits Einzellitzen 4 x 0,34 mm² mit einer Länge von 0,5 m angeschlossen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen