• M12 Power-Steckverbinder
  • Stecker
  • S-kodiert
  • Schraubgewinde
  • Gerade
  • 4-polig
  • Klemmbereich: 8...10 mm
  • Anschlussquerschnitt max.: 1,5 mm²
  • Schutzart: IP67

M12 Power-Steckverbinder Murrelektronik 7000-P6391-0000000

Artikelnummer: 107088
EAN: 4048879653824
Passendes Zubehör
Technische Daten

Stecker M12

4

S

gerade

12 A

630 V AC/DC

1,5 mm²

8...10 mm

Schraubanschluss

PA

-40 °C

85 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Power-Steckverbinder Murrelektronik 7000-P6391-0000000
Der 4-polige Power-Steckverbinder 7000-P6391-0000000 von Murrelektronik ist ein gerader S-kodierter Stecker. Dank des bewährten Schraubgewindes kann er einfach und ohne Spezialwerkzeug eingesetzt werden. Die hohe Schutzart IP67 des Power-Steckverbinders 7000-P6391-0000000 ermöglicht den Einsatz in der Verpackungs- und Handlingstechnik, im Sondermaschinenbau und in der Fabrikautomation.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0