Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • M12 Steckverbinder
  • Stecker
  • Für PROFINET
  • CAT 5 (bis 100 Mbit/s)
  • D-kodiert
  • Push-in-Anschluss
  • Gerade
  • 4-polig
  • Geschirmt
  • Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss
  • Schutzart: IP65/IP67

M12 PROFINET-Steckverbinder, geschirmt PHOENIX 1424682 - SACC-M12MSD-4PL SH PN

Artikelnummer: 103936
EAN: 4055626376097
Technische Daten

Stecker M12

CAT 5

4

ja

D

gerade

nein

4 A

48 V AC
60 V DC

0,14 mm²

0,75 mm²

26

18

4...8 mm

Push-in-Anschluss

NBR

Zinkdruckguss, vernickelt

Zinkdruckguss, vernickelt

-40 °C

85 °C

IP65/IP67

EAC

keine

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 PROFINET-Steckverbinder, geschirmt PHOENIX 1424682 - SACC-M12MSD-4PL SH PN
Der geschirmte 4-polige M12 Steckverbinder 1424682 - SACC-M12MSD-4PL SH PN von PHOENIX CONTACT für PROFINET ist ein gerader Stecker. Dank des bewährten Push-in-Anschlusses D-kodierte M12 Steckverbinder SACC-M12MSD-4PL SH PN schnell, einfach und ohne Spezialwerkzeug in Betrieb genommen werden. Die hohe Schutzart IP65/IP67 ermöglicht den Einsatz des M12 Steckverbinders 1424682 - SACC-M12MSD-4PL SH PN in der Verpackungs- und Handlingstechnik, im Sondermaschinenbau und in der Fabrikautomation.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0