Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät mit 2,4” LCD-Touch Screen
  • Medium: leitfähige Flüssigkeiten
  • Messbereich: 9...300 l/min
  • Messgenauigkeit: ± 0,5 %
  • Prozessdruckbereich: max. 16 bar
  • Prozesstemperaturbereich: 0...60 °C
  • Digitale Ausgänge: 1 (Impuls/Frequenz/Schaltausgang)
  • Analoge Ausgänge: 1 (4-20 mA)
  • Schnittstellen: HART / Bluetootth
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Prozessanschluss: Zwischenflansch gemäß EN 1092-1 inkl. Montageset
  • Kabeleinführung: Verschraubung M20
  • Inkl. Montageset

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Endress+Hauser Promag Proline D 10 5DBB25-AAADBKA0A3D3ZGAA1+PE

Artikelnummer: 112282
EAN: 4250738181236
Passendes Zubehör
Technische Daten

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor

9...300 l/min

Bluetooth
HART
Touch Screen

flüssige Medien (Leitfähigkeit ≥ 50 µS/cm)

24 V DC

4-20 mA HART

digital

16 bar

DN25 PN16, EN1092-1 (DIN2501)

Polyamid
1.4435 (Edelstahl/316L)

Aluminium-Druckguss

-10 °C

60 °C

0 °C

60 °C

IP66/IP67

HART

CE
KTW/W270

Erweiterte Artikelbeschreibung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Endress+Hauser Promag Proline D 10 5DBB25-AAADBKA0A3D3ZGAA1+PE
Der Proline Promag D 10 5DBB25-AAADBKA0A3D3ZGAA1+PE (5DBB25-1VN6/0) von Endress+Hauser ist ein kompakter magnetisch-induktiver Durchflussmesser für leitfähige Flüssigkeiten ohne bewegliche Teile und misst im Bereich 9...300 l/min mit einer Genauigkeit von ± 0,5 %. Das Gerät ist für Wasser- und Abwasseranwendungen optimiert, unterstützt HART- und Modbus-Kommunikation und überwacht sich mit Heartbeat Technology kontinuierlich selbst. Die Bedienung kann flexibel über ein lokales Touchscreen-Display (mit Auto-Rotate-Funktion) oder drahtlos via Bluetooth über ein Smartphone/Tablet mit der SmartBlue-App erfolgen. Durch die Zwischenflanschausführung besitzt der Sensor eine sehr kurze Einbaulänge und ein geringes Eigengewicht. Das macht ihn ideal für den Einbau in Kunststoffleitungen und bei minimalem Platzangebot. Geliefert wird das Gerät mit 1 (4-20 mA) analogem und 1 (Impuls/Frequenz/Schaltausgang) digitalem Ausgang, Prozessdruckbereich max. 16 bar, Prozesstemperaturbereich 0...60 °C, Schutzart IP67 und Montageset. Der 5DBB25-AAADBKA0A3D3ZGAA1+PE gilt als Nachfolger für den 10D25-5CGA1AA0A5AA+M2.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0