• Magnetischer Sicherheitsschalter
  • Kontakte: 1 Schließer und 1 Öffner
  • Anzeige: LED
  • Anschluss: M8-Stecker 4-polig
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Schaltabstand: 8 mm
  • Bauform: rechteckig
  • Abmessungen: 36 x 26 x 13 mm
  • Schutzart: IP65/IP67

Magnetischer Sicherheitsschalter Pilz 502221

Artikelnummer: 113482
EAN: 4046548026900
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheitssensor (magnetisch)

PSENmag

codiert

8

26

8 mm

LED

inkl. Betätiger

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

19,2 V

28,8 V

DC

1 x Öffner (NC) + 1 x Schließer (NO)

100 mA

quaderförmig

26 mm

36 mm

13 mm

Stecker M8 (4-polig)

0,15 m

PBT

-25 °C

60 °C

IP65
IP67

EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 62061

cULus
CE
EAC
TÜV
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Magnetischer Sicherheitsschalter Pilz 502221
Das Pilz PSEN 2.1p-21 / PSEN 2.1-20 mit der Bestellnummer 502221 ist ein Set aus einem berührungslosen magnetischen Sicherheitsschalter und einem passenden Betätiger. Der Sensor besitzt einen Schließer, einen Öffner und eine LED-Anzeige. Der Anschluss erfolgt über einen vierpoligen M8-Stecker. Der Sicherheitsschalter ist für die Reihenschaltung geeignet und besitzt einen Schaltabstand von 8 mm. Das rechteckige PBT-Gehäuse misst 36 x 26 x 13 mm und besitzt die Schutzarten IP65 und IP67.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0