• Magnetischer Sicherheitsschalter
  • Kontakte: 2 Schließer
  • Anschluss: M8-Stecker 4-polig
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Schaltabstand: 3 mm
  • Bauform: rechteckig
  • Abmessungen: 42,8 x 26 x 13 mm
  • Schutzart: IP65/IP67

Magnetischer Sicherheitsschalter Pilz 506411

Artikelnummer: 113481
EAN: 4046548066791
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheitssensor (magnetisch)

PSENmag

codiert

3

19

3 mm

inkl. Betätiger

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

19,2 V

28,8 V

DC

2 x OSSD

100 mA

quaderförmig

26 mm

42,8 mm

13 mm

Stecker M8 (4-polig)

0,15 m

PBT

-25 °C

60 °C

IP65
IP67

EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 62061

cULus
CE
EAC
TÜV
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Magnetischer Sicherheitsschalter Pilz 506411
Das Pilz PSEN ma1.1p-10 / PSEN1.1-10 mit der Bestellnummer 506411 ist ein Set aus einem berührungslosen magnetischen Sicherheitsschalter und einem passenden Betätiger. Der Sensor besitzt zwei Schließerkontakte und wird über einen vierpoligen M8-Stecker angeschlossen. Der Schaltabstand beträgt 3 mm. Das rechteckige PBT-Gehäuse misst 42,8 x 26 x 13 mm und besitzt die Schutzarten IP65 und IP67. Der Sicherheitsschalter ist nicht für die Reihenschaltung geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0