Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Magnetischer Sicherheitssensor
  • Codierung: codiert
  • Reaktionszeit: 2 ms
  • Sicherheitskontakte: 1 x Schließer
  • Hilfskontakt: 1 x Öffner
  • Schaltabstand Sn: 8 mm
  • Anzeige: LED-Statusanzeige
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 30 x 30 x 36 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anschluss: Stecker M8 (4-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Magnetischer Sicherheitssensor Pilz 503221 - PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20

Artikelnummer: 109476
EAN: 4046548003598
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheitssensor (magnetisch)

PSENmag

codiert

8 mm

LED

inkl. Betätiger

19,2 V

28,8 V

DC

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

rund

30 mm

30 mm

36 mm

Stecker M8 (4-polig)

PBT

-25 °C

70 °C

IP65/IP67

EN 60947-5-3:2013
EN 60947-5-2:2007 +A1:2012
EN ISO 14119

cULus
CE
EAC
TÜV
Ecolab
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Magnetischer Sicherheitssensor Pilz 503221 - PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20
Der magnetische Sicherheitssensor 503221 - PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20 von Pilz mit codiertem Betätiger dient der Stellungsüberwachung seitlich verschiebbarer, drehbarer oder abnehmbarer Schutzeinrichtungen. Dieser kann an alle gängigen Steuerungen und Sicherheitsrelais angeschlossen werden. Der Sicherheitssensor verfügt über einen Schließer als Sicherheitskontakt, einen Öffner als Hilfskontakt, eine Reaktionszeit von 2 ms und einen Schaltabstand von 8 mm. Eine LED-Anzeige zeigt den aktuellen Status des Sensors an. Angeschlossen wird der magnetische Sicherheitssensor 503221 - PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20 der PSENmag-Reihe über einen 4-poligen M8-Stecker.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0