Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Magnetischer Sicherheitssensor
  • Codierung: codiert
  • Reaktionszeit: 2 ms
  • Sicherheitskontakte: 2 x Schließer
  • Hilfskontakt: 1 x Schließer
  • Schaltabstand Sn: 10 mm
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 12 x 12 x 61 mm
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: PUR-Kabel 5 m (8-adrig)
  • Inkl. 4 Muttern

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Magnetischer Sicherheitssensor Pilz 506220 - PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm

Artikelnummer: 107297
EAN: 4046548049770
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheitssensor (magnetisch)

PSENmag

codiert

8

22

10 mm

inkl. Betätiger

20 Jahre

19,2 V

28,8 V

DC

2 x Schließer (NO)

zylindrisch mit Gewinde

12 mm

11 mm

59,1 mm

PUR-Kabel

5 m

PBT

-25 °C

80 °C

IP65

EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 62061

cULus
CE
EAC
TÜV
Ecolab

Erweiterte Artikelbeschreibung
Magnetischer Sicherheitssensor Pilz 506220 - PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm
Der magnetische Sicherheitssensor PSENmag 506220 - PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm von Pilz mit codiertem Betätiger dient der Stellungsüberwachung seitlich verschiebbarer, drehbarer oder abnehmbarer Schutzeinrichtungen. Er kann an alle gängigen Steuerungen und Sicherheitsrelais angeschlossen werden. Der Sicherheitssensor verfügt über zwei Schließer als Sicherheitskontakte und einen Schließer als Hilfskontakt, eine Reaktionszeit von 2 ms und einen Schaltabstand von 10 mm. Angeschlossen wird der magnetische Sicherheitssensor 506220 - PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm der PSENmag-Reihe über ein 5 m langes PUR-Kabel angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0