• Joker Maul-Ringratschen-Doppelmaulschlüsselsatz
  • 6-teilig
  • 80 Zähne
  • Mit Endanschlag
  • Rückschwenkwirkung: 30°
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung
  • "Take it easy" Farbkennzeichnung

Maul-Ringratschen-Doppelmaulschlüsselsatz Wera Joker Set 6tlg - 05020022001

Artikelnummer: 104813
EAN: 4013288173034
Technische Daten

Schraubenschlüssel-Set

schwarz

305 x 95 x 60 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Maul-Ringratschen-Doppelmaulschlüsselsatz Wera Joker Set 6tlg - 05020022001
Mit dem Maul-Ringratschen-Doppelmaulschlüsselsatz Joker Set 6tlg - 05020022001 von Wera mit einer Feinverzahnung von 80 Zähnen lassen sich Schraubarbeiten mit hoher Geschwindigikeit und Präzision durchführen. Geliefert wird das Joker Set in einer praktischen Falttasche. Die Doppelsechskantgeometrie und den Endanschlag, die die Gefahr des Abrutschens verringern, wie auch die "Take it easy"-Farbkennzeichnung, durch die das richtige Werkzeug auch in sehr vollen Werkzeugtaschen leicht zu finden ist, machen die Maul-Ringratschen-Doppelmaulschlüsselsatz von Wera zu einem unverzichtbaren Helfer bei den täglichen Arbeiten.
    Inhalt des 6-teiligen Joker-Sets:
  • 1 x Maul/Ringratsche 10 x 159 mm
  • 1 x Maul/Ringratsche 13 x 177 mm
  • 1 x Maul/Ringratsche 17 x 224 mm
  • 1 x Maul/Ringratsche 19 x 246 mm
  • 1 x Doppelmaul 10 x 13 x 167 mm
  • 1 x Doppelmaul 17 x 19 x 235 mm
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0