• Joker Maul-Ringratschenschlüsselsatz SB
  • 4-teilig
  • 10 x 159/13 x 177/17 x 224/19 x 246 mm
  • 80 Zähne
  • Mit Endanschlag
  • Rückschwenkwirkung: 30°
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung
  • "Take it easy" Farbkennzeichnung

Maul-Ringratschenschlüsselsatz Wera Joker 4tlg - 05073290001

Artikelnummer: 104815
EAN: 4013288164407
Technische Daten

Schraubenschlüssel-Set

schwarz

305 x 95 x 55 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Maul-Ringratschenschlüsselsatz Wera Joker 4tlg - 05073290001
Mit dem Maul-Ringratschenschlüsselsatz Joker Set 4tlg SB - 05073290001 von Wera mit einer Feinverzahnung von 80 Zähnen lassen sich Schraubarbeiten mit hoher Geschwindigikeit und Präzision durchführen. Geliefert wird das Joker Set in einer praktischen Falttasche. Die Doppelsechskantgeometrie und den Endanschlag, die die Gefahr des Abrutschens verringern, wie auch die "Take it easy"-Farbkennzeichnung, durch die das richtige Werkzeug auch in sehr vollen Werkzeugtaschen leicht zu finden ist, machen die Maul-Ringratschenschlüsselsatz von Wera zu einem unverzichtbaren Helfer bei den täglichen Arbeiten.
    Inhalt des 4-teiligen Joker-Sets:
  • 1 x 10 x 159 mm
  • 1 x 13 x 177 mm
  • 1 x 17 x 224 mm
  • 1 x 19 x 246 mm
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0