• Joker Maul-Ringratschenschlüsselsatz
  • 11-teilig
  • 80 Zähne
  • Mit Endanschlag
  • Rückschwenkwirkung: 30°
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung
  • "Take it easy" Farbkennzeichnung

Maul-Ringratschenschlüsselsatz Wera Joker Set 11tlg - 05020013001

Artikelnummer: 104812
EAN: 4013288167521
Technische Daten

Schraubenschlüssel-Set

schwarz

305 x 95 x 85 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Maul-Ringratschenschlüsselsatz Wera Joker Set 11tlg - 05020013001
Mit dem Maul-Ringratschenschlüsselsatz Joker Set 11tlg - 05020013001 von Wera mit einer Feinverzahnung von 80 Zähnen lassen sich Schraubarbeiten mit hoher Geschwindigikeit und Präzision durchführen. Geliefert wird das Joker Set in einer praktischen Falttasche. Die Doppelsechskantgeometrie und den Endanschlag, die die Gefahr des Abrutschens verringern, wie auch die "Take it easy"-Farbkennzeichnung, durch die das richtige Werkzeug auch in sehr vollen Werkzeugtaschen leicht zu finden ist, machen die Maul-Ringratschenschlüssel von Wera zu einem unverzichtbaren Helfer bei den täglichen Arbeiten.
    Inhalt des 11-teiligen Joker Sets:
  • 1 x 8 x 144 mm
  • 1 x 10 x 159 mm
  • 1 x 11 x 165 mm
  • 1 x 12 x 170,7 mm
  • 1 x 13 x 177 mm
  • 1 x 14 x 188 mm
  • 1 x 15 x 200 mm
  • 1 x 16 x 212 mm
  • 1 x 17 x 224 mm
  • 1 x 18 x 235 mm
  • 1 x 19 x 246 mm
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0