• Mechanischer Druckschalter
  • Einstellbereich: 0...7 bar
  • Schaltpunkteinstellung: mechanisch
  • Prozessanschluss: G 1/4 Innengewinde
  • Schaltleistung: 10 A bei 230 V AC (ohmsche Last)
  • Anschluss: Gummitülle für Kabel Ø 6...14 mm
  • Messstofftemperatur: -20...+100 °C

Mechanischer Druckschalter WIKA PSM-520 - 14269052

Artikelnummer: 113174
EAN: 4250738188013
Technische Daten

Mechanischer Druckschalter

Relativdruck

Flüssigkeiten
Gase

0 bar

7 bar

Einstellschraube

AC/DC

1

Wechsler (SPDT)

16 bar

G 1/4 Innengewinde

Kabelanschluss

-40 °C

70 °C

-20 °C

100 °C

IP30

Erweiterte Artikelbeschreibung
Mechanischer Druckschalter WIKA PSM-520 - 14269052
Der mechanische Druckschalter PSM-520 - 14269052 von WIKA ist ein Balg-Druckschalter in Heavy-Duty-Ausführung für die Drucküberwachung an Pumpen, Kompressoren und in industriellen Anlagen. Der Schaltpunkt ist werkseitig mechanisch voreingestellt und der robuste Schaltkontakt schaltet bis zu 10 A bei 230 V AC ohmscher Last bzw. 6 A bei induktiver Last. Geliefert wird der 14269052 mit einem Einstellbereich von 0...7 bar und Prozessanschluss G 1/4 Innengewinde.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0