• Mechanischer Druckschalter
  • Einstellbereich: 0,2...2 bar
  • Schaltpunkteinstellung: mechanisch (vor Ort einstellbar)
  • Max. Systemdruck: 60 bar
  • Prozessanschluss: G 1/4 B
  • Anschluss: Flachstecker FASTON (3-polig)

Mechanischer Druckschalter WIKA PSM01 - 14087337

Artikelnummer: 113163
EAN: 4250738187900
Technische Daten

Mechanischer Druckschalter

Relativdruck

Flüssigkeiten
Gase

0,2 bar

2 bar

< ± 0,5 %

Einstellschraube

DC
AC

1

Wechsler (SPDT)

G 1/4 Außengewinde

Stahl (verzinkt)

Stahl (verzinkt)

NBR

-20 °C

80 °C

IP00

Erweiterte Artikelbeschreibung
Mechanischer Druckschalter WIKA PSM01 - 14087337
Der mechanische Kompakt-Druckschalter PSM01 - 14087337 von WIKA ist ein Membran-Druckschalter für die Drucküberwachung in Pneumatik, Hydraulik und allgemeinen Industrieanwendungen. Der Schaltpunkt wird vor Ort mechanisch eingestellt, Gehäuse und Prozessanschluss bestehen aus verzinktem Stahl mit NBR-Membran und der elektrische Anschluss erfolgt über einen 3-poligen FASTON-Flachstecker. Geliefert wird der 14087337 mit einem Einstellbereich von 0,2...2 bar, einem maximalen Systemdruck von 60 bar und Prozessanschluss G 1/4 B.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0