• Mechanischer Druckschalter
  • Einstellbereich: 20...250 bar
  • Schaltpunkteinstellung: mechanisch (vor Ort einstellbar)
  • Besonderheit: einstellbare Schalthysterese
  • Max. Systemdruck: 350 bar
  • Prozessanschluss: G 1/4 B
  • Anschluss: Winkelstecker DIN EN 175301-803

Mechanischer Druckschalter WIKA PSM02 - 14087358

Artikelnummer: 113172
EAN: 4250738187993
Technische Daten

Mechanischer Druckschalter

Relativdruck

Flüssigkeiten
Gase

20 bar

250 bar

< ± 0,5 %

Einstellschraube

DC
AC

1

Wechsler (SPDT)

G 1/4 Außengewinde

Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)

Stahl (verzinkt)

Stahl (verzinkt)

NBR

-20 °C

80 °C

IP00

Erweiterte Artikelbeschreibung
Mechanischer Druckschalter WIKA PSM02 - 14087358
Der mechanische Kompakt-Druckschalter PSM02 - 14087358 von WIKA ist ein Membran-Druckschalter mit einstellbarer Schalthysterese für die Drucküberwachung in Pneumatik, Hydraulik und allgemeinen Industrieanwendungen. Schaltpunkt und Hysterese werden vor Ort mechanisch eingestellt, Gehäuse und Prozessanschluss bestehen aus verzinktem Stahl mit NBR-Membran und der elektrische Anschluss erfolgt über einen Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 inklusive Kabeldose. Geliefert wird der 14087358 mit einem Einstellbereich von 20...250 bar, einem maximalen Systemdruck von 350 bar und Prozessanschluss G 1/4 B.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0