• Kompakte Mehrfachkabeleinführung mit innovativer Gel-Technologie
  • Schwarz
  • Werkstoff Rahmen: Polycarbonat
  • Werkstoff Dichtung: Gel
  • Max. 22 Durchführungen (6 x 8…12 mm; 16 x 3…7 mm)
  • Temperaturbereich: -30...110 °C
  • Schutzart: IP68

Mehrfachkabeleinführung LAPP SKINTOP MULTI Version 1 - 52220065

Artikelnummer: 102830
EAN: 4044777365982
Technische Daten

Mehrfachkabeleinführung

schwarz

46 mm x 144 mm x 14 mm

22

16 x 3...7 mm; 6 x 8...12 mm

Polycarbonat

Gel

-30 °C

110 °C

IP68

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Mehrfachkabeleinführung LAPP SKINTOP MULTI Version 1 - 52220065
Die kompakte Mehrfacheinführung mit innovativer Gel-Technologie SKINTOP MULTI Version 1 – 52220065 von LAPP kann zu Installation von nicht konfektionierten Kabel verwendet werden. Dank der hohen Packungsdichte bietet die SKINTOP MULTI Version 1 Platz für maximal 22 Leitungen. 6 Kabel mit einem Durchmesser von 8…12 mm und 16 Kabel von 3…7 mm Durchmesser. Durch die innovative Gel-Dichtung erreicht die Mehrfacheinführung die Schutzart IP68 nach EN 62444. SKINTOP MULTI Version 1 zeichnet sich durch Ihre Öl- UV und Ozonbeständigkeit und findet somit überall im Maschinen- und Anlagenbau ihre Anwendung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0