• Kompakte Mehrfachkabeleinführung mit innovativer Gel-Technologie
  • Schwarz
  • Werkstoff Rahmen: Polycarbonat
  • Werkstoff Dichtung: Gel
  • Max. 21 Durchführungen (5 x 2…6 mm; 8 x 4…8 mm; 3 x 5..9 mm; 2 x 8…12 mm; 1 x 12…16 mm; 2 x AS-i Flachkabel oder 2 x 2…4 mm)
  • Temperaturbereich: -30...110 °C
  • Schutzart: IP68

Mehrfachkabeleinführung LAPP SKINTOP MULTI Version 2 - 52220073

Artikelnummer: 102831
EAN: 4044777366064
Technische Daten

Mehrfachkabeleinführung

schwarz

46 x 144 x 14 mm

21

5 x 2...6 mm, 8 x 4...8 mm, 3 x 5...9 mm, 2 x 8...12 mm, 1 x 12...16 mm, 2 x AS-i/2...4 mm

Polycarbonat

Gel

-30 °C

110 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Mehrfachkabeleinführung LAPP SKINTOP MULTI Version 2 - 52220073
Die kompakte Mehrfacheinführung mit innovativer Gel-Technologie SKINTOP MULTI Version 2 – 52220073 von LAPP kann zu Installation von nicht konfektionierten Kabel verwendet werden. Dank der hohen Packungsdichte bietet die SKINTOP MULTI Version 2 Platz für maximal 21 Leitungen mit verschiedenen Durchmessern 5 x 2…6 mm, 8 x 4…8 mm, 3 x 5…9 mm, 2 x 8…12 mm, 1 x 12…16 mm und 2 x AS-i Flachkabel oder 2 x 2…4 mm. Durch die innovative Gel-Dichtung erreicht die Mehrfacheinführung die Schutzart IP68 nach EN 62444. SKINTOP MULTI Version 2 zeichnet sich durch Ihre Öl- UV und Ozonbeständigkeit und findet somit überall im Maschinen- und Anlagenbau ihre Anwendung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0