• Kompakte Mehrfachkabeleinführung mit innovativer Gel-Technologie
  • Schwarz
  • Werkstoff Rahmen: Polycarbonat
  • Werkstoff Dichtung: Gel
  • Max. 30 Durchführungen (2...6 mm)
  • Temperaturbereich: -30...110 °C
  • Schutzart: IP68

Mehrfachkabeleinführung LAPP SKINTOP MULTI Version 3 - 52220080

Artikelnummer: 103506
EAN: 4044777681594
Technische Daten

Mehrfachkabeleinführung

schwarz

46 x 144 x 14 mm

30

30 x 2...6 mm

PC

Gel

-30 °C

110 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Mehrfachkabeleinführung LAPP SKINTOP MULTI Version 3 - 52220080
Die kompakte Mehrfacheinführung mit innovativer Gel-Technologie SKINTOP MULTI Version 3 - 52220080 von LAPP kann zu Installation von nicht konfektionierten Kabel verwendet werden. Dank der hohen Packungsdichte bietet die SKINTOP MULTI Version 3 Platz für maximal 30 Leitungen mit den Durchmessern 2...6 mm. Durch die innovative Gel-Dichtung erreicht die Mehrfacheinführung die Schutzart IP68 nach EN 62444. SKINTOP MULTI Version 3 zeichnet sich durch Ihre Öl- UV und Ozonbeständigkeit und findet somit überall im Maschinen- und Anlagenbau ihre Anwendung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0