• Kompakte Mehrfachkabeleinführung mit innovativer Gel-Technologie
  • Schwarz
  • Werkstoff Rahmen: Polycarbonat
  • Werkstoff Dichtung: Gel
  • Max. 11 Durchführungen (8 x 8...12 mm; 2 x 12...16 mm; 1 x 16...20 mm)
  • Temperaturbereich: -30...110 °C
  • Schutzart: IP68

Mehrfachkabeleinführung LAPP SKINTOP MULTI Version 4 - 52220085

Artikelnummer: 103507
EAN: 4044777681648
Technische Daten

Mehrfachkabeleinführung

schwarz

46 x 144 x 14 mm

11

8 x 8...12 mm, 2 x 12...16 mm, 1 x 16...20 mm

Polycarbonat

Gel

-30 °C

110 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Mehrfachkabeleinführung LAPP SKINTOP MULTI Version 4 - 52220085
Die kompakte Mehrfacheinführung mit innovativer Gel-Technologie SKINTOP MULTI Version 4 – 52220085 von LAPP kann zu Installation von nicht konfektionierten Kabel verwendet werden. Dank der hohen Packungsdichte bietet die SKINTOP MULTI Version 4 Platz für maximal 11 Leitungen mit verschiedenen Durchmessern (8 x 8...12 mm, 2 x 12...16 mm, 1 x 16...20 mm). Durch die innovative Gel-Dichtung erreicht die Mehrfacheinführung die Schutzart IP68 nach EN 62444. SKINTOP MULTI Version 4 zeichnet sich durch Ihre Öl- UV und Ozonbeständigkeit und findet somit überall im Maschinen- und Anlagenbau ihre Anwendung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0