Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kabeldurchführung-Set
  • KDS-SR 10/24 BK - je 1 x KDS-Inlay 1,2,4 und 6 BK
  • Farbe: Schwarz
  • Maße (L x B x H): 153 x 70 x 19,6 mm
  • Maße Wandausschnitt (L x B): 113,5 x 46 mm
  • Schutzart: IP66
  • Material: Polyamid 6.6
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Montage: Schrauben

Mehrfachkabeleinführung-Set CONTA-CLIP KDS-Set 10/24 BK - 28605.4

Artikelnummer: 104703
EAN: 4044211216214
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Rahmen für Mehrfacheinführung

schwarz

153 x 70 x 19,6 mm

113,5 x 46 mm

10

Polyamid 6.6

Polyurethan

ja

ja

-40 °C

120 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Mehrfachkabeleinführung-Set CONTA-CLIP KDS-Set 10/24 BK - 28605.4
Das Kabeldurchführung-Set KDS-Set 10/24 BK - 28605.4 von CONTA-CLIP ermöglicht durch seine Konstruktion einen schnellen, einfachen und bedarfsgerechten Anschluss Ihres Systems mittels konfektionierter Leitungen. Durchmesser und Anzahl der Rahmenöffnungen lassen sich nach der ersten Installation jederzeit flexibel, ohne Werkzeug oder aufwändige Demontage des Rahmens anpassen. Das KDS-Set 10/24 BKK bestehend aus Rahmen KDS-SR 10/24 BK sowie je 1 x KDS-Inlay 1,2,4 und 6 BK ist für einen Wandausschnitt mit den Maßen 113,5 x 46 mm konzipiert und wird mittels Schrauben montiert. Dichtelemente sind in versch. Ausführungen seperat erhältlich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0