• Mehrkanal-Datenlogger
  • Mit mobilem HMI-Interface
  • Analoge Eingänge: 8 x konfigurierbar
  • Ausgänge: 2 x Relais konfigurierbar
  • Digitale Ein-/Ausgänge: 8 Ports konfigurierbar
  • Kanäle: bis zu 128
  • Anzeige: TFT-QVGA Farbdisplay
  • Spannungsversorgung: 24 V AC/DC ±10 % (50/60 Hz)
  • Schnittstellen: USB/2 x RS-485/Ethernet
  • Mögliche Speichermedien: Interner Speicher 2 MB/SD-Karte bis 32 GB/USB-Stick
  • Maße: 162,5 x 117 x 70 mm
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Mehrkanal-Datenlogger NOVUS FieldLogger 512k 24V + HMI - 8812191904

Artikelnummer: 106504
EAN: 7898427126846
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Datenlogger

1000/s

TFT-QVGA 2,4" Farbdisplay

über Tasten oder Webserver

interner Speicher - 2 MB/SD-Karte bis 32 GB

512.000 Datensätze

Fieldlogger Configurator

32 (Ausgangsaktivierung, E-Mail, SNMP-Trap)

128

8 (konfigurierbar)

8

2 x Relais/8 konfigurierbar

24 V AC/DC

Tragschiene DIN 35

0 °C

50 °C

IP20

RS-485
USB

UL
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Mehrkanal-Datenlogger NOVUS FieldLogger 512k 24V + HMI - 8812191904
Der FieldLogger 512k 24V + HMI - 8812191904 von NOVUS mit mobilem HMI- Interface ist ein leistungsstarker Mehrkanal-Datenlogger, der der vollständigen Aufzeichnung und Visualisierung aller Prozessabläufe. Analoge oder digitale Eingangssignale sowie andere Arten von Variablen werden aufgezeichnet, visualisiert und überwacht. Er verfügt über acht konfigurierbare Analogeingänge, die Thermoelement-, Pt100/Pt1000-. Spannungs- und Stromsignale lesen können, zwei Relaisausgänge und acht digitale Ports, die individuell als Ein- oder Ausgänge konfiguriert werden können. Analoge oder digitale Eingangssignale sowie andere Arten von Variablen werden aufgezeichnet, visualisiert und überwacht.

Der Mehrkanal-Datenlogger FieldLogger 512k 24V + HMI - 8812191904 mit USB und zwei RS-485-Schnittstellen bietet bis zu 128 mathematische Kanäle für Operationen und bis zu 32 Alarmereignisse für Ausgangsaktivierungen und das Senden von E-Mails oder SNMP-Traps. Der interne Speicher des Datenloggers bietet Platz für 2 MB Daten und kann mit Hilfe einer SD-Karte um bis zu 32 GB erweitert werden. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene und der Anschluss über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0