• Mehrkanal-Datenlogger
  • Mit mobilem HMI-Interface
  • Analoge Eingänge: 8 x konfigurierbar
  • Ausgänge: 2 x Relais konfigurierbar
  • Digitale Ein-/Ausgänge: 8 Ports konfigurierbar
  • Kanäle: bis zu 128
  • Anzeige: TFT-QVGA Farbdisplay
  • Spannungsversorgung: 100...240 V AC/DC ± 10 % (50/60 Hz)
  • Schnittstellen: USB/2 x RS-485/Ethernet
  • Mögliche Speichermedien: Interner Speicher 2 MB/SD-Karte bis 32 GB/USB-Stick
  • Maße: 162,5 x 117 x 70 mm
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Mehrkanal-Datenlogger NOVUS FieldLogger 512k + HMI - 8812191900

Artikelnummer: 106503
EAN: 7898427124705
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Datenlogger

1000/s

TFT-QVGA 2,4" Farbdisplay

über Tasten oder Webserver

interner Speicher - 2 MB/SD-Karte bis 32 GB

512.000 Datensätze

Fieldlogger Configurator

32 (Ausgangsaktivierung, E-Mail, SNMP-Trap)

128

8 (konfigurierbar)

8

2 x Relais/8 konfigurierbar

100...240 V AC

Tragschiene DIN 35

0 °C

50 °C

IP20

RS-485
USB

UL
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Mehrkanal-Datenlogger NOVUS FieldLogger 512k + HMI - 8812191900
Der FieldLogger 512k + HMI - 8812191900 von NOVUS mit mobilem HMI- Interface ist ein leistungsstarker Mehrkanal-Datenlogger, der der vollständigen Aufzeichnung und Visualisierung aller Prozessabläufe dient. Analoge oder digitale Eingangssignale sowie andere Arten von Variablen werden aufgezeichnet, visualisiert und überwacht. Er verfügt über acht konfigurierbare Analogeingänge, die Thermoelement-, Pt100/Pt1000-. Spannungs- und Stromsignale lesen können, zwei Relaisausgänge und acht digitale Ports, die individuell als Ein- oder Ausgänge konfiguriert werden können. Analoge oder digitale Eingangssignale sowie andere Arten von Variablen werden aufgezeichnet, visualisiert und überwacht.

Der Mehrkanal-Datenlogger FieldLogger 512k + HMI - 8812191900 mit USB und zwei RS-485-Schnittstellen bietet bis zu 128 mathematische Kanäle für Operationen und bis zu 32 Alarmereignisse für Ausgangsaktivierungen und das Senden von E-Mails oder SNMP-Traps. Der interne Speicher des Datenloggers bietet Platz für 2 MB Daten und kann mit Hilfe einer SD-Karte um bis zu 32 GB erweitert werden. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene und der Anschluss über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0