• Mehrkanal-Datenlogger
  • Analoge Eingänge: 8 x konfigurierbar
  • Ausgänge: 2 x Relais konfigurierbar
  • Digitale Ein-/Ausgänge: 8 Ports konfigurierbar
  • Kanäle: bis zu 128
  • Spannungsversorgung: 100...240 V AC/DC ± 10 % (50/60 Hz)
  • Schnittstellen: USB/RS-485
  • Mögliche Speichermedien: Interner Speicher 2 MB/USB-Stick
  • Maße: 162,5 x 117 x 70 mm
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Mehrkanal-Datenlogger NOVUS FieldLogger - 8812130000

Artikelnummer: 106501
EAN: 7898427128970
Passendes Zubehör
Technische Daten

Datenlogger

1000/s

über Tasten oder Webserver

interner Speicher - 2 MB

512.000 Datensätze

Fieldlogger Configurator

32 (Ausgangsaktivierung, E-Mail, SNMP-Trap)

128

8 (konfigurierbar)

8

2 x Relais/8 konfigurierbar

100...240 V AC

Tragschiene DIN 35

0 °C

50 °C

IP20

RS-485
USB

UL
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Mehrkanal-Datenlogger NOVUS FieldLogger - 8812130000
Der FieldLogger - 8812130000 von NOVUS ist ein leistungsstarker Mehrkanal-Datenlogger, der der vollständigen Aufzeichnung und Visualisierung aller Prozessabläufe dient. Analoge oder digitale Eingangssignale sowie andere Arten von Variablen werden aufgezeichnet, visualisiert und überwacht. Er verfügt über acht konfigurierbare Analogeingänge, die Thermoelement-, Pt100/Pt1000-. Spannungs- und Stromsignale lesen können, zwei Relaisausgänge und acht digitale Ports, die individuell als Ein- oder Ausgänge konfiguriert werden können. Analoge oder digitale Eingangssignale sowie andere Arten von Variablen werden aufgezeichnet und überwacht.

Der Mehrkanal-Datenlogger FieldLogger - 8812130000 mit USB und RS-485-Schnittstellen bietet bis zu 128 mathematische Kanäle für Operationen und bis zu 32 Alarmereignisse für Ausgangsaktivierungen und das Senden von E-Mails oder SNMP-Traps. Der interne Speicher des Datenloggers bietet Platz für 2 MB Daten. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene und der Anschluss über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0