Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Messrad ifm electronic E60076

Artikelnummer: 102755
EAN: 4021179059602
  • Messrad
  • Noppengummi
  • Umfang: 500 mm
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Material: Rad Aluminium; Oberflächenbeschaffenheit: PU (Polyurethan)
-10 % UVP: 58,50
52,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Messrad (Umfang 500 mm)
Wellendurchmesser 10 mm
Rad: Aluminium; Oberflächenbeschaffenheit: PU (Polyurethan)
-30...80 °C
Noppengummi

Klassifizierung

27-27-92-02
90299000

Erweiterte Artikelbeschreibung
Messrad ifm electronic E60076
Das Messrad E60076 von ifm electronic mit Noppengummi hat einen Umfang von 500 mm und einen Wellendurchmesser von 10 mm. Mit dem Messrad lassen sich z.B. Bandgeschwindigkeiten oder Vorschublängen erfassen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen