Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Messrad ifm electronic E60137

Artikelnummer: 102756
EAN: 4021179060219
  • Messrad
  • Kunststoff geriffelt
  • Umfang: 200 mm
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Material: Rad Aluminium; Oberflächenbeschaffenheit: PU (Polyurethan)
-9 % UVP: 48,70
44,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Messrad (Umfang 200 mm)
Wellendurchmesser 6 mm
Rad: Aluminium; Oberflächenbeschaffenheit: PU (Polyurethan)
-30...80 °C
Kunststoff geriffelt

Klassifizierung

27-27-92-02
90299000

Erweiterte Artikelbeschreibung
Messrad ifm electronic E60137
Das Messrad E60137 von ifm electronic mit glatter Kunststoffoberfläche hat einen Umfang von 200 mm und einen Wellendurchmesser von 6 mm. Mit dem Messrad lassen sich z.B. Bandgeschwindigkeiten oder Vorschublängen erfassen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen