• Montageplatte für Vortex-Durchflusssensoren
  • 1.4404 (V4A/316L)
  • 4 x Schrauben (Torx 4 x 6) im Lieferumfang enthalten

Montageplatte ifm electronic E40249

Artikelnummer: 104751
EAN: 4021179289740
Technische Daten

Montageplatte

1...20 l/min

20 l/min

< 1 s

Tasten, IO-Link

Wasser

18 V

30 V

DC

12 bar

G 1/2 (DN8)

Stecker M12

1.4404 (V4A/316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM

1.4404 (V4A/316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U

-25 °C

50 °C

-10 °C

90 °C

IP65/IP67

IO-Link

cULus
CE
CRN

Temperaturüberwachung

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0