• Überwachungsrelais
  • Funktionen: Temperaturüberwachung der Motorwicklung (max. 6 PTC) mit Fehlerspeicher für Temperaturfühler nach DIN 44081/Kurzschlussüberwachung des Thermistorkreises (wählbar über Klemmen)/Testfunktion mit integrierter Reset-Taste
  • 1 x Wechsler
  • 230 V AC
  • Klemmenanschluss

Motor-Temperaturüberwachungsrelais TELE E3TF01 230V AC - 1341600

Artikelnummer: 104212
EAN: 9008662005129
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Temperaturüberwachung

1 x Wechsler

230 V AC

1250 VA AC1 B300/P300

35 mm

87 mm

65 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

55 °C

IP20
IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Motor-Temperaturüberwachungsrelais TELE E3TF01 230V AC - 1341600
Das Motor-Temperaturüberwachungsrelais ENYA E3TF01 230V AC - 1341600 von TELE überwacht die Temperatur der Motorwicklung (max. 6 PTC) und den Thermistorkreis auf Kurzschluss. Mit diesen Funktionen bietet das Überwachungsrelais einen optimalen Schutz. Der bewährte Klemmenanschluss des Temperaturüberwachungsrelais E3TF01 230V AC sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0