• Überwachungsrelais
  • Funktionen: Temperaturüberwachung der Motorwicklung (max. 6 PTC) mit Fehlerspeicher für Temperaturfühler nach DIN 44081/Testfunktion mit integrierter Test- bzw. Reset-Taste/Grundfunktion (Off)/ Kurzschlussüberwachung des Thermistorkreises (+K)/Nullspannungssicherheit (+N)/Kurzschlussüberwachung und Nullspannungssicherheit (+K+N)
  • 2 x Wechsler
  • 24...240 V AC/DC
  • Klemmenanschluss

Motor-Temperaturüberwachungsrelais TELE G2TFKN02 24-240VAC/DC - 2390110

Artikelnummer: 104213
EAN: 9008662002517
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Temperaturüberwachung

Drehknöpfe

2 x Wechsler

24...240 V AC/DC

750 VA (3 A/250 V AC)/1250 V (5 A/250 V AC)

22,5 mm

90 mm

108 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

55 °C

IP20
IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Motor-Temperaturüberwachungsrelais TELE G2TFKN02 24-240VAC/DC - 2390110
Das Motor-Temperaturüberwachungsrelais GAMMA G2TFKN02 24-240VAC/DC - 2390110 von TELE überwacht die Temperatur der Motorwicklung (max. 6 PTC) und den Thermistorkreis auf Kurzschluss. Mit diesen Funktionen bietet das Überwachungsrelais einen optimalen Schutz. Der bewährte Klemmenanschluss des Temperaturüberwachungsrelais G2TFKN02 24-240VAC/DC sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0