• SIRIUS Motorstarter fehlersicher
  • Direktstarter
  • 500 V
  • 0...0,12 kW
  • Auslösestrom: 0,1...0,5 A
  • Hilfskontakte: 1 x Wechsler
  • PL nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • SIL gemäß IEC 61508: SIL 3
  • Steuerspannung: 110...230 V AC
  • Schutzart: IP20
  • Anschluss: Schraubklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Motorstarter Siemens SIRIUS 3RM1101-1AA14

Artikelnummer: 106924
EAN: 4011209914568
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Motorstarter (fehlersicher)

Direktstarter

CLASS 10A

3

1 x Wechsler

PL e/Kat. 4

SIL 3

2,0 E-08

20 Jahre

500 V

0,12 kW

0,5 A

0,1...0,5 A

110...230 V AC

6 kV

22,5 mm

100 mm

141,6 mm

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

IP20

CCC
UL
CE
EAC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Motorstarter Siemens SIRIUS 3RM1101-1AA14
Der fehlersichere Motorstarter SIRIUS 3RM1101-1AA14 von Siemens erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäß ISO13849-1 PL e Kategorie 4 und zeichnet sich durch seine schmale Baubreite von 22,5 mm aus, was den Platzbedarf im Schaltschrank deutlich reduziert. Der Direktstarter mit einem Einstellbereich von 0,1...0,5 A und einer Steuerspannung von 110...230 V AC ist die optimale Lösung für Anlagen mit Sicherheitsanforderung und Motoren bis 0,12 kW. Der Motorstarter SIRIUS 3RM1101-1AA14 wird über Schraubklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN 35 montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0