• Multifunktions-Zeitrelais
  • 10 Zeitfunktionen
  • 10 Zeitbereiche: 0,5 s...100 h
  • 12...240 V AC/DC
  • 1 x Wechsler Kontakt
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: Ansprechverzögerung/Rückfallverzögerung mit Steuerkontakt/Einschaltwischer mit Steuerkontakt/Einschaltwischer spannungsgesteuert/Ausschaltwischer mit Steuerkontakt/Ansprechverzögerung mit Steuerkontakt/Blinker impulsbeginnend/Blinker pausebeginnend/Impulsfolgeauswertung/additive Ansprechverzögerung

Multifunktions-Zeitrelais TELE V2ZM10 12-240VAC/DC - 125100

Artikelnummer: 104153
EAN: 9008662008182
Passendes Zubehör
Technische Daten

Multifunktionsrelais

10

Multifunktion

10

0,05...1 s
0,15...3 s
0,5...10 s
1,5...30 s
3...60 s
9...180 s
0,5...10 min
3...60 min
0,5...10 h
5...100 h

Drehknöpfe

1 x Wechsler

12...240 V AC/DC

22,5 mm

67 mm

76 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Multifunktions-Zeitrelais TELE V2ZM10 12-240VAC/DC - 125100
Das Multifunktions-Zeitrelais VEO V2ZM10 12-240VAC/DC - 125100 von TELE bietet 10 Zeitfunktionen in 10 Zeitbereichen von 0,5 Sekunden bis 100 Stunden. Das Zeitrelais V2ZM10 12-240VAC/DC ist für eine einfache Tragschienen-Montage vorgesehen und kann schnell über die Schraubklemmen verdrahtet werden. Mit den umfangreichen Zeitfunktionen, die per Drehknopf eingestellt werden können, bietet das Multifunktions-Zeitrelais V2ZM10 12-240VAC/DC eine Lösung für fast alle Anwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0