• Multifunktionsrelais
  • 7 Zeitbereiche: 0,05 s...100 h
  • 12...240 V AC/DC
  • 2 x Wechsler
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: taktend pausebeginnend/taktend impulsbeginnend/einschalt - und rückfallverzögert mit Steuereingang/einschaltverzögert und einschaltwischend spannungsgesteuert/einschaltverzögert und einschaltwischend mit Steuereingang /ein- und ausschaltwischend mit Steuerkontakt

Multifunktionsrelais TELE G2ZI20 12-240VAC/DC - 120501

Artikelnummer: 104201
EAN: 9008662000322
Passendes Zubehör
Technische Daten

Multifunktionsrelais

6

Multifunktion

7

0,05...1 s
0,5...10 s
3...60 s
0,5...10 min
3...60 min
0,5...10 h
5...100 h

Drehknöpfe

2 x Wechsler

12...240 V AC/DC

750 VA (3 A/250 V AC)/1250 V (5 A/250 V AC)

22,5 mm

90 mm

108 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

55 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Multifunktionsrelais TELE G2ZI20 12-240VAC/DC - 120501
Das Multifunktionsrelais GAMMA G2ZI20 12-240VAC/DC - 120501 von TELE bietet 6 Zeitfunktionen und 7 Zeitbereiche von 0,05 Sekunden bis 100 Stunden. Das Zeitrelais G2ZI20 12-240VAC/DC ist für eine einfache Tragschienen-Montage vorgesehen und kann schnell über die Schraubklemmen verdrahtet werden. Mit den umfangreichen Zeitfunktionen, die per Drehknopf eingestellt werden können, bietet das Multifunktionsrelais G2ZI20 12-240VAC/DC eine Lösung für fast alle Anwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0