• Nadelventil für Druckmessgeräte
  • Prozessanschluss: G 1/2 außen
  • Geräteanschluss: G 1/2 innen
  • Druckfestigkeit: 420 bar
  • Material Ventil: CrNi-Stahl 316/316L
  • Material Packung: PTFE
  • Entlüftungsanschluss: M8 Innengewinde mit Verschlussschraube

Nadelventil WIKA IV10 - 14275661

Artikelnummer: 108534
EAN: 4250738135192
Technische Daten

Nadelventil

420 bar

G 1/2 A - G 1/2 I

PTFE
CrNi-Stahl 316/316L

CE
CRN
EAC
NACE MR0103/MR0175

3.1-Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204

Erweiterte Artikelbeschreibung
Nadelventil WIKA IV10 - 14275661
Das Nadelventil IV10 - 14275661 von WIKA ist das ideale Zubehör zur Absperrung und Entlüftung von Druckmessgeräten. Durch das Schließen des Ventils lassen sich die Messgeräte für Instandhaltungen vom Prozess sicher entfernen. Der Verschleiß von Dichtelementen wird anhand der nichtdrehenden Spindelspitze reduziert. Das Nadelventil IV10 - 14275661 verfügt über einen G 1/2 Prozessanschluss, einen G 1/2 Geräteanschluss und einen M8 Innengewinde Entlüftungsanschluss mit seitlicher Entlüftung. Zusätzlich ist das Ventil in der Standardausführung mit zwei Anschlüssen ausgestattet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0