• Nadelventil für Druckmessgeräte
  • Prozessanschluss: G 1/4 innen
  • Geräteanschluss: G 1/4 innen
  • Druckfestigkeit: 420 bar
  • Material Ventil: CrNi-Stahl 316/316L
  • Material Packung: PTFE

Nadelventil WIKA IV10 - 14372364

Artikelnummer: 108535
EAN: 4250738135208
Technische Daten

Nadelventil

420 bar

G 1/4 I - G 1/4 I

PTFE
Edelstahl (1.4404/316L)

CRN
EAC
NACE MR0103/MR0175

3.1-Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204

Erweiterte Artikelbeschreibung
Nadelventil WIKA IV10 - 14372364
Das Nadelventil IV10 - 14372364 von WIKA ist das ideale Zubehör zur Absperrung und Entlüftung von Druckmessgeräten. Durch das Schließen des Ventils lassen sich die Messgeräte für Instandhaltungen vom Prozess sicher entfernen. Der Verschleiß von Dichtelementen wird anhand der nichtdrehenden Spindelspitze reduziert. Das Nadelventil IV10 - 14372364 verfügt über einen G 1/4 Prozessanschluss und einen G 1/4 Geräteanschluss. Zusätzlich ist das Ventil in der Standardausführung mit zwei Anschlüssen ausgestattet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0