Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Netzfrequenzüberwachungsrelais
  • NFC-fähig
  • Funktionen: Phasenfolge
  • Erkennung Phasenfehler
  • Erkennung Überspannung
  • Erkennung Unterspannung
  • Über- und Unterschreitung der Netzfrequenz
  • Asymmetrie
  • 2 x Wechsler
  • Versorgungsspannungsgrenzen: 166,4…576 V AC Phase zu Phase / 96…332,4 V AC Phase zu Neutral
  • Maße: 35 x 90 x 72 mm
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Schraubklemmen
  • Benötigt App: „Ecostruxure Industrial Device“

Netzfrequenzüberwachungsrelais Schneider Electric Harmony RMNF22TB30

Artikelnummer: 110217
EAN: 3606489591120
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Frequenz
Unterspannungsüberwachung
Phasenfolgeüberwachung
Asymmetrieüberwachung
Überspannungsüberwachung
Phasenkontrollleuchte

Ansprechverzögerung

1

0,1...60 s

NFC

2 x Wechsler

= Messpannung

2000 VA

35 mm

90 mm

72 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

50 °C

IP20
IP30

Erweiterte Artikelbeschreibung
Netzfrequenzüberwachungsrelais Schneider Electric Harmony RMNF22TB30
Das Netzfrequenzüberwachungsrelais RMNF22TB30 von Schneider Electric ist für Phasenfolge, Erkennung Phasenfehler, Erkennung Überspannung, Erkennung Unterspannung, Über- und Unterschreitung der Netzfrequenz, Asymmetrie in Wechselstromnetzen. Als Alarmausgang steht Ihnen 2 x Wechsler zur Verfügung. Das Netzfrequenzüberwachungsrelais RMNF22TB30 mit einer Versorgungsspannungsgrenzen: 166,4…576 V AC Phase zu Phase / 96…332,4 V AC Phase zu Neutra ist für eine einfache Tragschienen-Montage DIN 35 vorgesehen und kann schnell über die Schraubklemmen verdrahtet werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0