Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Überwachungsrelais
  • Funktionen: Überwachung und Schutz von Phasenfolge
  • Phasenausfall
  • Phasenasymmetrie (5-15%)
  • Über- und Unterspannung (2-20%) für 3-phasige Systeme
  • 1 x Wechsler
  • Versorgungsspannung aus dem Messkreis: 183...528 V AC
  • Maße: 17,5 x 90 x 72 mm
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Schraubklemmen

Netzüberwachungsrelais Schneider Electric Harmony RM17TE00

Artikelnummer: 110208
EAN: 3389119405058
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Unterspannungsüberwachung
Phasenfolgeüberwachung
Phasenausfallüberwachung
Asymmetrieüberwachung
Überspannungsüberwachung

Ansprechverzögerung

1

0,1...10 s

1 x Wechsler

= Messpannung

1250 VA

17,5 mm

90 mm

72 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-20 °C

50 °C

IP20
IP30

Erweiterte Artikelbeschreibung
Netzüberwachungsrelais Schneider Electric Harmony RM17TE00
Das Phasenüberwachungsrelais RM17TE00 von Schneider Electric für 3-phasige Systeme überwacht Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie (5-15%), Über- und Unterspannung (2-20%) ihres Systems. Als Alarmausgang steht Ihnen 1 x Wechslerkontakt zur Verfügung. Das Phasenüberwachungsrelais RM17TE00 mit einer Versorgungsspannung aus dem Messkreis: 183...528 V AC ist für eine einfache Tragschienen-Montage DIN 35 vorgesehen und kann schnell über die Schraubklemmen verdrahtet werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0