Eaton

Not-Aus-Schild Eaton 216471 - M22-XZK-D99

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 101917
EAN: 4015082164713
  • RMQ-Titan Not-Aus-Schild
  • Gelb
  • 50 x 33 mm
  • Beschriftung: NOT-AUS
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
-40 % UVP: 4,00
2,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten
Allgemeine Daten

Not-Halt/Aus Schild
RMQ-Titan
rechteckig
gelb
NOT-AUS
nein

Mechanische Daten

22,5 mm
nein

Umgebungsbedingungen

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Not-Aus-Schild Eaton 216471 - M22-XZK-D99
Das rechteckige Not-Aus-Schild RMQ-Titan 216471 - M22-XZK-D99 von Eaton mit den Maßen 50 x 33 mm und einem Lochdurchmesser von 22,5 mm hat die Schutzart IP66. Das Schild dient als Zusatzausrüstung für Not-Aus-Taster.
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

schnell und sauber
von Werner Eisenbach verfasst am 26.03.2020 14:27:40
schnell und sauber Kennzeichnen
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

danke, immer wieder
von Kai Jackl verfasst am 05.09.2016 10:15:33
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.