Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Not-Aus-Seilzugschalter
  • Kontakte: 2 x Öffner/1 x Schließer
  • Seillänge max.: 30 m
  • Seilankerpunkt: rechts oder links
  • Material Gehäuse: Zamak/Stahl
  • Schutzart: IP65
  • Kabeleinführung: M20 x 1,5

Not-Aus-Seilzugschalter Telemecanique Sensors XY2CH13290H29

Artikelnummer: 107211
EAN: 3389119074025
Passendes Zubehör
Technische Daten

Seilzugschalter

30 m

rechts oder links

4000000

20 Jahre

800000

2 x Öffner/1 x Schließer

240 V AC

3 A

Schraubklemmen

M20 x 1,5

Edelstahl
Zamak

-25 °C

70 °C

IP65

EN IEC 61508
EN ISO 13849-1

CCC
UL
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Not-Aus-Seilzugschalter Telemecanique Sensors XY2CH13290H29
Der Not-Aus-Seilzugschalter XY2CH13290H29 von Telemecanique Sensors ermöglicht die schnelle Abschaltung einer Maschine an jedem Punkt entlang eines Förderbandes. So können zuverlässig durch Maschinen verursachte Unfälle vermieden werden. Der Not-Aus-Seilzugschalter ist für eine maximale Seillänge von 30 m konzipiert und der Ankerpunkt rechts oder links umkehrbar. Er verfügt über zwei Öffnerkontakte und einen Schließerkontakt und ist durch sein widerstandsfähiges Zamakgehäuse mit Stahlabdeckung und der Schutzart IP65 auch für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Der Not-Aus-Seilzugschalter XY2CH13290H29 wird über eine M20 x 1,5 Kabeleinführung mittels Schraubklemmen angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0