Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Not-Halt-Schild Eaton 121089 - M22-XZK1-D99

Artikelnummer: 103999
EAN: 4015081189199
  • Not-Halt-Schild
  • Gelb
  • 50 x 33 mm
  • Beschriftung: NOT-HALT
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
-41 % UVP: 3,81
2,25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Not-Halt/Aus Schild
quadratisch (50 x 33 mm)
1
gelb
NOT-HALT
nein

Mechanische Daten

22,5 mm
nein

Umgebungsbedingungen

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Not-Halt-Schild Eaton 121089 - M22-XZK1-D99
Das rechteckigeNot-Halt-Schild 121089 - M22-XZK1-D99 von Eaton mit den Maßen 50 x 33 mm und einem Lochdurchmesser von 22,5 mm hat die Schutzart IP66. Das Schild dient als Zusatzausrüstung für Not-Aus-Taster.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen