• O-Ring für Schwebekörper-Druchflussmessgerät GF Typ 335
  • Werkstoff: EPDM
  • Abmessung: 5,34 x 59,69 mm
  • Passend für: d 63 mm / DN50

O-Ring für GF 123 / 335 GF - 748410011

Artikelnummer: 112338
EAN: 7612988176467
Technische Daten

Dichtungsring

Ø 63 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
O-Ring für GF 123 / 335 GF - 748410011
Der O-Ring EPDM 5.34x59.69 - 748410011 von Georg Fischer ist ein Dichtring aus EPDM als Ersatzteil für Schwebekörper-Durchflussmesser der Typen 123 und 335. Der EPDM-Werkstoff bietet hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Dampf und vielen wässrigen Lösungen. Geliefert wird der 748410011 passend für d 63 mm / DN50
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0