• O-Ring für Schwebekörper-Druchflussmessgerät GF Typ 335
  • Werkstoff: FKM (Viton)
  • Abmessung: 5,34 x 46,99 mm
  • Passend für: d 50 mm/ DN40

O-Ring für GF 123 / 335 GF 749410010

Artikelnummer: 112345
EAN: 7612988171097
Technische Daten

Dichtungsring

Erweiterte Artikelbeschreibung
O-Ring für GF 123 / 335 GF 749410010
Der O-Ring FKM 5.34x46.99 - 749410010 von Georg Fischer ist ein Dichtring aus FKM (Fluorkautschuk / Viton) als Ersatzteil für Schwebekörper-Durchflussmesser der Typen 123 und 335. Die FKM-Ausführung eignet sich besonders für den Einsatz mit aggressiven chemischen Medien, Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln. Geliefert wird der 749410010 passend für d 50 mm / DN40.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0