• O-Ring für Schwebekörper-Druchflussmessgerät GF Typ 335
  • Werkstoff: FKM (Viton)
  • Abmessung: 5,34 x 59,69 mm
  • Passend für: d 63 mm / DN50

O-Ring für GF 123 / 335 GF 749410011

Artikelnummer: 112346
EAN: 7612988176542
Technische Daten

Dichtungsring

Ø 63 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
O-Ring für GF 123 / 335 GF 749410011
Der O-Ring FKM 5.34x59.69 - 749410011 von Georg Fischer ist ein Dichtring aus FKM (Fluorkautschuk / Viton) als Ersatzteil für Schwebekörper-Durchflussmesser der Typen 123 und 335. Die FKM-Ausführung eignet sich besonders für den Einsatz mit aggressiven chemischen Medien, Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln. Geliefert wird der 749410011 passend für d 63 mm / DN50.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0