PATLITE Akustikmodule

LR6 Akustisches Modul, Durchmesser: 60 mm, Summer, 88 dB (auf 1 m), 24 V DC, IP65, Farbe: Silber
Artikelnummer: 104176
-10 % UVP: 45,70
41,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
LR7 Akustikmodul, Funktion: Summer, Durchmesser: 70 mm, Höhe: 53,5 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Schutzart: IP65, Farbe: weiß, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Montage: rasten
Artikelnummer: 109075
-10 % UVP: 44,60
40,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR7 Akustikmodul, Funktion: Summer, Durchmesser: 70 mm, Höhe: 53,5 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Schutzart: IP65, Farbe: schwarz, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Montage: rasten
Artikelnummer: 109077
-10 % UVP: 44,60
40,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR5 Akustikmodul, Funktion: Summer, Durchmesser: 50 mm, Höhe: 53,5 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Schutzart: IP65, Farbe: weiß, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Montage: rasten
Artikelnummer: 109061
-10 % UVP: 40,90
36,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LR6 Akustisches Modul, Durchmesser: 60 mm, Summer, 88 dB (auf 1 m), 24 V DC, IP65, Farbe: Weiß
Artikelnummer: 104177
-10 % UVP: 43,40
39,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
LR5 Akustikmodul, Funktion: Summer, Durchmesser: 50 mm, Höhe: 53,5 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Schutzart: IP65, Farbe: schwarz, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Montage: rasten
Artikelnummer: 109063
-10 % UVP: 40,90
36,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
LR5 Akustikmodul, Funktion: Summer, Durchmesser: 50 mm, Höhe: 53,5 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Schutzart: IP65, Farbe: silber, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Montage: rasten
Artikelnummer: 109062
-10 % UVP: 44,60
40,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
LR7 Akustikmodul, Funktion: Summer, Durchmesser: 70 mm, Höhe: 53,5 mm, Betriebsspannung: 24 V DC, Schutzart: IP65, Farbe: silber, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Montage: rasten
Artikelnummer: 109076
-10 % UVP: 47,10
42,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute