Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Pegelsonde mit keramischer Messzelle
  • Messbereich: 0...0,1 bar
  • Prozesstemperatur: -20...60 °C
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • Genauigkeit: 0,2 %
  • Spannungsversorgung: 9,6...36 V DC
  • Schutzart: IP68
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Anschluss: PE-Kabel 10 m

Pegelsonde VEGA VEGAWELL S51 WELLS51.EA

Artikelnummer: 107894
EAN: 4250738130265
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Pegelsonde

Relativdruck

0 bar

0,1 bar

0,2 %

9,6 V

36 V

DC

1

4-20 mA

Kabel

10 m

Edelstahl (316L)

PE

Edelstahl (316L)

FKM

-40 °C

60 °C

-20 °C

60 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pegelsonde VEGA VEGAWELL S51 WELLS51.EA
Die Pegelsonde VEGAWELL S51 WELLS51.EA - DE50635265 von VEGA besteht aus einem robusten und abgedichteten Edelstahlgehäuse und dient der kontinuierlichen Füllstandsmessung z.B. der Pegelmessung in Seen, Klär-, Absetz- und Regenrückhaltebecken, Tiefbrunnen oder Applikationen auf Schiffen in einem Messbereich von 0 bis 0,1 bar. Die Pegelsonde VEGAWELL S51 WELLS51.EA mit keramischer Messzelle arbeitet mit einer Genauigkeit von 0,2 % und verfügt über einen 4-20 mA Analogausgang. Der Anschluss erfolgt über ein hochwertiges PE-Kabel mit einer Länge von 10 m.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0