• pH-Sensor
  • Messbereich: 0...14 pH
  • Prozessdruck: 0,8...17 bar abs.
  • Prozesstemperatur: 0... 135 °C
  • Temperatursensor: NTC 30K
  • Schaftlänge: 120 mm
  • Schutzart: IP68
  • Schnittstellen: Memosens
  • Prozessanschluss: Pg 13,5
  • ATEX-Zulassung

pH-Sensor Endress+Hauser Memosens CPS11E-BA7BAA2

Artikelnummer: 110050
EAN: 4250738150577
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

pH-Sensor

potentiometrisch

Temperaturmessung
pH-Messung

0...14 pH

0,8...17 bar

Pg 13,5

Memosens-Steckkopf

Glas
PTFE
FKM
Silber
Silberchlorid

0 °C

135 °C

IP68

Memosens

ATEX
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
pH-Sensor Endress+Hauser Memosens CPS11E-BA7BAA2
Der pH-Sensor CPS11E-BA7BAA2 (CPS11E-10P3/0) von Endress+Hauser dient der präzisen potentiometrischen Messung des pH-Werts und findet seine Anwendung u.a. in der chemischen Industrie, Kraftwerken oder in Aufbereitungsanlagen. Die Messung erfolgt in einem Messbereich von 0...14 pH. Der Sensor mit einer Schaftlänge von 120 mm verfügt über eine Memosens-Schnittstelle, die umfangreiche Kalibrier- und Prozessdaten speichern und übertragen kann.

Angeschlossen wird der pH-Sensor CPS11E-BA7BAA2 (CPS11E-10P3/0) über ein Memosens CYK10-Messkabel, welches optional erhältlich ist.
Der pH-Sensor CPS11E-BA7BAA2 ist Nachfolgeprodukt von CPS11D-7BA2G.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0