• Potentiometer mit Halter
  • 4,7k Ohm
  • Stufenlos regelbar
  • Drehwinkel 280°
  • Farbe: schwarz
  • Schutzart: IP66/IP67/IP69K
  • Einbaudurchmesser: 22,3 mm
  • Material: Kunststoff/Metall
  • Anschluss: Schraubklemmen

Potentiometer 4,7k Siemens SIRIUS ACT 3SU1200-2PR10-1AA0

Artikelnummer: 105902
EAN: 4011209954038
Passendes Zubehör
Technische Daten

Potentiometer

4,7k Ohm

SIRIUS ACT

schwarz

keine

rund

ja

nein

Schraubklemmen

1...1,5 mm²

Kunststoff

Kunststoff, Metall

-25 °C

70 °C

IP66/IP67/IP69K

UL
CE
EAC
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Potentiometer 4,7k Siemens SIRIUS ACT 3SU1200-2PR10-1AA0
Das kompakte 4,7k Ohm Potentiometer SIRIUS ACT 3SU1200-2PR10-1AA0 von Siemens mit Halter hat einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und ist einfach zu montieren. Das stufenlos regelbare Potentiometer 3SU1200-2PR10-1AA0 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0